• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1/4″ hexagone 9/16

Réf.: 6161840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6161840
EAN / GTIN 4010886616185
Réf. fabricant 6161840
Article hors catalogue L60160 4083

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Ø d'insertion 1: 20,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 20,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 10,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 9/16″
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non