Flexiarapid 115 x 1,6 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616181000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616181000
    EAN / GTIN 4007430441669
    Réf. fabricant 616181000

    Description

    Description:

    • Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
    • Dureté : dure
    • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
    • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
    • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
    • A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité: A 46-R.