• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/2″ fente 6,5x1,2 mm

Réf.: 6161760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6161760
EAN / GTIN 4010886616178
Réf. fabricant 6161760

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B

Caractéristique(s):

  • Taille de la sortie fente: 6,5
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Épaisseur de la lame: 1,2 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 22,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non