Flexiamant 180 x 3,0 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616163000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616163000
EAN / GTIN 4007430400666
Réf. fabricant 616163000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables
  • Dureté : tendre
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Teneur en fer et en soufre < 0,1 %
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 3 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-P.