Flexiamant super 180 x 2,0 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616111000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616111000
EAN / GTIN 4007430431783
Réf. fabricant 616111000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe extrêmement élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
  • Meilleurs résultats lors de l'utilisation de meuleuses d'angle puissantes
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 2 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 36-T.