Flexiamant super 125 x 2,0 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616107000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616107000
    EAN / GTIN 4007430431745
    Réf. fabricant 616107000

    Description

    Description:

    • Meule universelle pour le travail du métal
    • Dureté : dure
    • Capacité de coupe extrêmement élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
    • Meilleurs résultats lors de l'utilisation de meuleuses d'angle puissantes
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 2 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
    • Classe de qualité: A 36-T.