{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 26 mm | |
Longueur de clé L | 337 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 36 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 40 mm | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 | |
Réf. fabricant | 615900 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 24X26 mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
12,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
20,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 337 | 337 | 330 |
Ouverture de clé 1 | 24 | 24 | 24 |
Ouverture de clé 2 | 26 | 26 | 26 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 36 | 36 | 36 |
⌀ bague maximal D2 max | 40 | 40 | 40 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |