• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR2.48>2.6-6.5-2-10/11CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Réf.: 6158413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6158413
EAN / GTIN 7291075278156
Réf. fabricant 6158413
Article hors catalogue L24150 36

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2.48″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.65″ ,Longueur utile (LU) 6-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.48″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.637″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 2.48″
  • Equivalent décimal: 2.48″
  • Diamètre collerette (DF): 2.95″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.409″
  • Longueur hors tout (OAL): 11.65″
  • Longueur dépassement (LPR): 8-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3.15″
  • Longueur utile (LU): 6-1/2″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout