• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/4″ 1/2″ 50 pcs 4-30 mm

Réf.: 6157490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6157490
EAN / GTIN 4010886615744
Réf. fabricant 6157490
Article hors catalogue L60160 149

Description

Description:

Avec prises de courant manuelles
Avec des outils d'exploitation
Taille nominale 12,5 (1/2″) avec solide cliquet réversible à levier et déclenchement par poussoir
En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]:
    • 1/4″
    • 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur totale [mm]: 57 mm
  • Longueur totale [mm]: 425 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non