Jeu de tournevis 1/2″ 9 pcs intérieur 6ct 5-17mm

Réf.: 6156250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6156250
    EAN / GTIN 4010886615621
    Réf. fabricant 6156250
    Article hors catalogue L60160 136

    Description

    Description:

    En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
    Dimensions : 281 x 79 x 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Version: dans le coffret bleu en tôle d'acier GEDORE
    • Largeur totale [mm]: 79 mm
    • Profondeur totale [mm]: 35 mm
    • Longueur totale [mm]: 281 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires