• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tournevis à embout femelle 1/2″ femelle-6ct 5/8

Réf.: 6155790
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6155790
EAN / GTIN 4010886615577
Réf. fabricant 6155790
Article hors catalogue L60160 1160

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 28 mm
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/8″
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 20,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non