Description:
Fabrication conforme à la norme DIN 3122, ISO 3315
Avec déclenchement par bouton-poussoir
Angle de pivotement de retour 7,5°
Pour embouts des clés à douilles et raccords avec entraînement par carré conducteur conforme à la norme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Caractéristique(s):
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Nombre de dents: 48
- Type de blocage: Blocage de la bille
- Largeur totale [mm]: 43 mm
- Hauteur totale [mm]: 38 mm
- Longueur totale [mm]: 350 mm
- Matériau du manche: 2 composants
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
- Type de commutation: Levier d'inversion
- 1000 V isolé: non
- Déclenchement par bouton-poussoir: oui
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non