• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 17 mm

Réf.: 614853 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de clé L 229 mm
Largeur mâchoires b 36,3 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,9 mm
Hauteur de bague h2 10 mm
⌀ bague D 30,5 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614853 17
EAN / GTIN 4018754239221
Réf. fabricant 41171717

Description

Exécution:

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.