Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet, Type: 1

Réf.: 614850 1
Remise
8,84 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
258 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Adaptateurs carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614850 1
EAN / GTIN 4045197235800
Réf. fabricant 614850 1

Description

Exécution:

Entrainement 6 pans avec patin de serrage ou bille à ressort pour fixation dans la clé.
Carré extérieur suivant DIN 3120 avec éjecteur permettant de recevoir des douilles.

Avantage(s):

L'adaptateur permet de transformer une clé à œil à cliquet de 10, 13 ou 19 mm en cliquet.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Clés à œil à cliquet 614800614820, 614845 et 614870614875, chacune dans l'ouverture 10.