• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à œil à cliquet “4 en 1” 9-15

Réf.: 614848 9-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 9 mm
Ouverture de clé 2 11 mm
Ouverture de clé 3 14 mm
Ouverture de clé 4 15 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ bague maximal D1 23 mm
⌀ bague maximal D2 30 mm
Hauteur de bague maximale h1 14 mm
Hauteur de bague maximale h2 16 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084
Réf. fabricant 614848 9-15

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.