Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces, Ouverture: 7/16pouce

Réf.: 614825 7/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7/16 pouce
Longueur de clé L 168 mm
Largeur mâchoires b 24 mm
Hauteur de mâchoire h1 5,3 mm
Hauteur de bague h2 8,3 mm
⌀ bague D 22,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614825 7/16
EAN / GTIN 4045197331236
Réf. fabricant 614825 7/16

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier