{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de clés | 5 | |
Ouverture | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Emballage | Pochette enroulable | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Avec tête pivotante | oui | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614814 5 | |
EAN / GTIN | 4045197160485 | |
Réf. fabricant | 614814 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable avec tête pivotante 5
Sur demande
Disponibilité
337 article(s) en stock
119,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
450 article(s) en stock
87,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de clés | 5 | 5 |
Angle d'ajustement | 5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat |
Cliquet réversible | non | oui |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés |