Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Pointe déportée: 13,0
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
- Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
- Largeur totale [mm]: 22,5 mm
- Longueur totale [mm]: 160 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: chromé
- Clé de serrage 1 [mm]: 6
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- Longueur de la pointe: 122,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non