Cliquet d'engrenage 1/2

Réf.: 6144590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6144590
    EAN / GTIN 4010886614457
    Réf. fabricant 6144590
    Article hors catalogue L60160 104

    Description

    Description:

    Avec carré interchangeable, denture moyenne et très solide
    Angle de reprise 7,5 degrés
    Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Nombre de dents: 48
    • Largeur totale [mm]: 43 mm
    • Hauteur totale [mm]: 39 mm
    • Longueur totale [mm]: 272 mm
    • Matériau du manche: 2 composants
    • Hauteur de la tête du cliquet: 21,9 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 21,9 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé mat
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
    • Type de commutation: Carré traversant
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non