• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 1046 mm ∙ 200 – 500

Réf.: 6144-1CT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6144-1CT
EAN / GTIN 4000896025541
Réf. fabricant 6144-1CT
Article hors catalogue L60140 4130

Description

Description:

  • Manche bimatière pour une meilleure prise en main
  • Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
  • Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
  • 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
  • Sans bouton de signalisation
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Cliquet réversible à denture fine HiPer dans 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dents ∙ angle de manœuvre de 4°)
  • Outils dynamométriques haut de gamme de haute précision – pour les exigences les plus élevées
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
    Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Levier de manœuvre intégré
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Graduation de précision fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 1046 mm
  • Poids net (kg): 5.54 kg
  • Nm min.-max.: 200 – 500 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2.5 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 21.6 – 54.6 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 28.5 mm
  • Largeur de tête b: 64 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier