• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension 1/2″ 76 mm

Réf.: 6143780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6143780
EAN / GTIN 4010886614372
Réf. fabricant 6143780
Article hors catalogue L60160 512

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 23 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non