• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KGS 18 LTX BL 216 Scie à onglets sans fil

Réf.: 614216810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614216810
EAN / GTIN 4061792235830
Réf. fabricant 614216810
Article hors catalogue L01750 1102

Description

Description:

  • Scie à onglets et radiale sans fil compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
  • Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
  • Jusqu'à 400 coupes dans le bois tendre 60 x 60 mm par charge de batterie (LiHD 10,0 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
  • Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
  • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie « Cordless cut wood - classic » 216x30 Z40, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Sac collecteur de sciures, 2 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 8 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Surface d'appui: 345 x 730 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 50 °
  • Poids avec batterie: 13.8 kg
  • Poids sans batterie: 12.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Vitesse de coupe max.: 57 m/s
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Lame de scie: 216 x 30 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 2 °
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier