• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1/2″ 12-point 11/16W

Réf.: 6139590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6139590
EAN / GTIN 4010886613955
Réf. fabricant 6139590

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Drive support, carré [métrique] : 12,5 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 1/2″
  • longueur de la plaquette : 43,0 mm
  • Insert Ø 1 : 33,0 mm
  • Insert Ø 2 : 41,0 mm
  • profondeur d'insertion : 20,5 mm
  • largeur hors tout [mm] : 41 mm
  • longueur totale [mm] : 43 mm