• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1/2″ 12-points 3/4W

Réf.: 6138430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6138430
EAN / GTIN 4010886613849
Réf. fabricant 6138430

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Drive support, carré [métrique] : 12,5 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 1/2″
  • longueur de la plaquette : 44,5 mm
  • Insert Ø 1 : 36,0 mm
  • Insert Ø 2 : 44,2 mm
  • profondeur d'insertion : 22,5 mm
  • largeur hors tout [mm] : 44,2 mm
  • longueur totale [mm] : 44,5 mm