Insert de clé à douille 1/2″ profil UD 1,1/4

Réf.: 6138190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6138190
    EAN / GTIN 4010886613818
    Réf. fabricant 6138190

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
    Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, rectifié, chromé

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Longueur d'insertion: 44,5 mm
    • Ø d'insertion 1: 42,6 mm
    • Ø d'insertion 2: 34,5 mm
    • Profondeur d'insertion: 22,5 mm
    • Largeur totale [mm]: 42,6 mm
    • Longueur totale [mm]: 44,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: affûté, chromé
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/4″
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non