Description:
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, rectifié, chromé
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
- Longueur d'insertion: 41,5 mm
- Ø d'insertion 1: 30,6 mm
- Ø d'insertion 2: 26,5 mm
- Profondeur d'insertion: 18,5 mm
- Largeur totale [mm]: 30,6 mm
- Longueur totale [mm]: 41,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: affûté, chromé
- Ouverture de clé 1 [AF]: 7/8″
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non