• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR057>062-155-50-10/11CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Réf.: 6137213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6137213
EAN / GTIN 7291075235654
Réf. fabricant 6137213
Article hors catalogue L24150 30

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 57 mm, Longueur hors tout (OAL) 281 mm, Longueur utile (LU) 155 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 57 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 57 mm
  • Diamètre collerette (DF) 75 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 198.84 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 281 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 201 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Longueur utile (LU) 155 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout