Cale étalon, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 0, céramique, 4 mm

Réf.: 613614-026
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613614-026
    EAN / GTIN 4946368322988
    Réf. fabricant 613614-026
    Article hors catalogue L40010 10065

    Description

    Description:

    Ce bloc étalon de classe 0 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

    Caractéristique(s):

    Mesure : 2890
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse