• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 0, céramique, 1,49 mm

Réf.: 613609-021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. nominales 1,49 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613609-021
EAN / GTIN 4946368321967
Réf. fabricant 613609-021
Article hors catalogue L40010 4262

Description

Description:

Ce bloc étalon de classe 0 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

Caractéristique(s):

Précision : EN ISO 3650
Livré : Dans un boîtier, y compris 1 pile SR-44
Mesure : 180
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier