Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 2, céramique, 1,48 mm

Réf.: 613608-041
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613608-041
    EAN / GTIN 4946368321790
    Réf. fabricant 613608-041

    Description

    Description:

    Ce bloc étalon de classe 2 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

    Caractéristique(s):

    Mesure : 1110
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse