Insert de clé à douille 1/2″ profil UD 5/16

Réf.: 6136060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6136060
    EAN / GTIN 4010886613603
    Réf. fabricant 6136060
    Article hors catalogue L60160 3436

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Longueur d'insertion: 38,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 13,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 22,5 mm
    • Profondeur d'insertion: 7,0 mm
    • Largeur totale [mm]: 22,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 38 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: affûté, chromé
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/16″
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non