• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, métrique, certificat JCSS ISO, classe 1, céramique, 1,34 mm

Réf.: 613594-036
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
Référence article 613594-036
EAN / GTIN 4946368318271
Réf. fabricant 613594-036

Description

Description:

Cette butée de classe 1 certifiée JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces embouts sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les embouts CERA présentent une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du carbure. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires, ce qui réduit les erreurs de mesure dues aux changements de température / li>. Non magnétique : les poudres (comme les grains de fer) n'adhèrent pas aux surfaces. Marquage clairement visible : signes noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement aucune variation dimensionnelle dans le temps. Adhère aux dimensions finales en acier. Exempt de bavures causées par des rayures.

Caractéristique(s):

Fonctions : type ANSI/AGD
Affichage : LCD, hauteur de caractères : 9.5 mm
Inch-Metric : Inch/Metric
Livré : Including AC-Adapter, spindle lifting handle
Mesure : 305
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse