• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, métrique, certificat JCSS ISO, classe 2, céramique, 1,008 mm

Réf.: 613528-046
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
Référence article 613528-046
EAN / GTIN 4946368307855
Réf. fabricant 613528-046

Description

Description:

Cette butée de classe 2, certifiée JCSS, offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces embouts sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les embouts CERA présentent une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du carbure. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires, ce qui réduit les erreurs de mesure dues aux changements de température / li>. Non magnétique : les poudres (comme les grains de fer) n'adhèrent pas aux surfaces. Marquage clairement visible : signes noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement aucune variation dimensionnelle dans le temps. Adhère aux dimensions finales en acier. Exempt de bavures causées par des rayures.

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse