Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe K, céramique, 1,005 mm

Réf.: 613525-016
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
Dim. nominales 1,005 mm
Classe de tolérance K
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613525-016
EAN / GTIN 4946368306988
Réf. fabricant 613525-016
Article hors catalogue L40010 11129

Description

Description:

Ce bloc étalon de classe K avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse