• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clés à fourches à frapper, Ouverture: 30mm

Réf.: 613400 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 30 mm
Norme DIN 133
Longueur de clé L 200 mm
Epaisseur tête hmax 18 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613400 30
EAN / GTIN 4021176854989
Réf. fabricant 613400 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.