Clé plate simple VDE 100% isolé, Ouverture: 8mm

Réf.: 613333 8
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
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur de clé L 99,5 mm
Epaisseur tête hmax 7,6 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Réf. fabricant 613333 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée, chromée, avec isolation plastique jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.