• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1/2″ hexagone 29 mm

Réf.: 6132310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6132310
EAN / GTIN 4010886613238
Réf. fabricant 6132310
Article hors catalogue L60160 1870

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 43,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 39,2 mm
  • Ø d'insertion 2: 31,2 mm
  • Profondeur d'insertion: 20,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 39 mm
  • Hauteur totale [mm]: 39 mm
  • Longueur totale [mm]: 43 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 29
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non