Exécution:
Perceuse à percussion sans fil SB 18 L BL Q metaBOX 145 ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Description:
- Plus petite perceuse à percussion 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Perceuse à percussion extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145
Caractéristique(s):
- Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
- Forage dans le métal : 1 m/s²
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
- Forage par impact dans le béton : 16,5 m/s²
- Type de batterie : Li-Power
- Tension de la batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
- Couple maximal, doux : 28 Nm
- Couple maximal, dur : 65 Nm
- Couple réglable : 0,5 Nm
- Drill-Ø maçonnerie : 13 mm
- Drill-Ø acier : 13 mm
- Drill-Ø bois tendre : 40 / 1 9/16 ″
- Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
- Taux d'impact maximal : 25500 bpm
- Capacité de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Poids sans batterie : 0,9 kg
- Poids avec batterie : 1,3 kg
- Poids brut : 0,000 kg