Exécution:
Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL metaBOX 145 ; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Description:
- Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145
Caractéristique(s):
- Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
- perçage dans le métal : 2,1 m/s²
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
- Type de batterie : LiHD
- Tension de la batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 2 x 4 Ah
- Couple maximal, doux : 28 Nm
- Couple maximal, dur : 65 Nm
- Couple réglable : 0.5 - 9 Nm
- Mèche Ø acier : 13 / 1/2 ″
- Mèche Ø bois tendre : 40 / 1 9/16 ″
- Vitesses à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
- Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
- Poids sans batterie : 0,9 kg
- Poids avec batterie : 1,4 kg
- Poids brut : 0,000 kg