BS 18 L BL Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 613155710
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 613155710
Copier
EAN / GTIN 4061792254541
Copier
Réf. fabricant 613155710
Copier
Article hors catalogue L01750 1992
Copier
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL Set avec 74 pièces d'atelier mobile ; Mallette de transport en plastique ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Description:

  • Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
  • Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB), bloc-notes
  • Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
  • Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • perçage dans le métal : 2,1 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Type de batterie : Li-Power
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
  • Couple maximal, doux : 28 Nm
  • Couple maximal, dur : 65 Nm
  • Couple réglable : 0.5 - 9 Nm
  • Mèche Ø acier : 13 / 1/2 ″
  • Mèche Ø bois tendre : 40 / 1 9/16 ″
  • Vitesses à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
  • Poids sans batterie : 0,9 kg
  • Poids brut : 0,000 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier