WVB 18 LT BL 11-125 Quick Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 613057850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613057850
EAN / GTIN 4061792206199
Réf. fabricant 613057850
Article hors catalogue L01750 1225

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.5 kg
  • Poids sans batterie: 1.8 kg
  • Diamètre de poignée: 191 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 2800 - 10000 /min
  • Profondeur de coupe max.: 27 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 8 m/s²
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier