MT 18 LTX Outil multifonctions sans fil

Réf.: 613021890
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613021890
EAN / GTIN 4007430277558
Réf. fabricant 613021890
Article hors catalogue L01750 1366

Description

Description:

  • Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu’une machine filaire
  • Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
  • Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres
  • Système Metabo Quick pour un changement d’accessoire rapide et confortable
  • Avance rapide grâce au grand angle d'oscillation au système électronique VTC pour une vitesse constante en charge
  • Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
  • LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois), Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120, Adaptateur d'aspiration, Adaptateur multifonctions, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 1.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.4 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 3 m/s²
  • Poncer des surfaces: 7.5 m/s²
  • Angle d'oscillation gauche/droite: 1.6 °
  • Sciage avec une lame de scie à segments: 11.6 m/s²
  • Sciage avec une lame de scie plongeante: 13 m/s²
  • Grattage: 11.5 m/s²
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)
  • Plateau abrasif, dimension de coin à coin: 93 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 7000 - 18000 /min
  • Porte-outil: Compatible OIS / Starlock