• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis 1/2″ 1/4″ 34 pcs TX

Réf.: 6129440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6129440
EAN / GTIN 4010886612941
Réf. fabricant 6129440
Article hors catalogue L60160 203

Description

Description:

En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [impérial]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Version: dans le coffret bleu en tôle d'acier GEDORE
  • Largeur totale [mm]: 205 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Profondeur totale [mm]: 210 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires