Clés col de cygne polygonale ouverte 27 mm

Réf.: 612920 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 27 mm
Longueur L 52,8 mm
Largeur de tête b 40 mm
Epaisseur tête h 21,4 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Forme, réduction polygonale, ouverte
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612920 27
EAN / GTIN 4018754003464
Réf. fabricant 02190027

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier