Clés col de cygne Forme de mâchoire 15 mm

Réf.: 612900 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 15 mm
    Longueur L 37,7 mm
    Largeur de tête b 30 mm
    Epaisseur tête h 6,3 mm
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Forme, réduction Forme de mâchoire
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 612900 15
    EAN / GTIN 4018754003525
    Réf. fabricant 02200015

    Description

    Exécution:

    Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

    Utilisation:

    Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

    Matière(s):

    Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

    Remarque(s):

    Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier