Description:
Pointe en acier spécial GEDORE vanadium
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Ces encarts ne peuvent être combinés qu'avec les numéros VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U et VDE 4507
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
- Longueur d'insertion: 106,0 mm
- Ø d'utilisation Entraînement: 27 mm
- Largeur totale [mm]: 27 mm
- Longueur totale [mm]: 106 mm
- Poids [lbs]: 0,240 lbs
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: Isolation check-tool double
- Clé de serrage 1 [mm]: 8
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui