• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DE-Tournevis embout femelle 1/2″ femelle-6ct 5 mm

Réf.: 6124480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6124480
EAN / GTIN 4010886612446
Réf. fabricant 6124480
Article hors catalogue L60160 5690

Description

Description:

Pointe en acier spécial GEDORE vanadium
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Ces encarts ne peuvent être combinés qu'avec les numéros VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U et VDE 4507

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 106,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 27 mm
  • Largeur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 106 mm
  • Poids [lbs]: 0,180 lbs
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: Isolation check-tool double
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui