• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDE Insert de clé à douille 1/2″

Réf.: 6123830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6123830
EAN / GTIN 4010886612385
Réf. fabricant 6123830
Article hors catalogue L60160 5959

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Le diamètre d1 n'est pas normalisé pour les dimensions 27, 30 et 32

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 60,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 47,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 27,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 47 mm
  • Longueur totale [mm]: 60,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: Isolation Ceck-Tool double, isolée VDE jusqu'à 1000 V
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui