VDE Insert de clé à douille 1/2″

Réf.: 6123590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6123590
    EAN / GTIN 4010886612354
    Réf. fabricant 6123590

    Description

    Description:

    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
    isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
    Le diamètre d1 n'est pas normalisé pour les dimensions 27, 30 et 32

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Longueur d'insertion: 57,5 mm
    • Ø d'insertion 1: 37,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 27,0 mm
    • Largeur totale [mm]: 37 mm
    • Longueur totale [mm]: 57,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: Isolation Ceck-Tool double, isolée VDE jusqu'à 1000 V
    • Clé de serrage 1 [mm]: 24
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui