Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 543 mm ∙ 40 – 200

Réf.: 6122-1CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6122-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193233
Réf. fabricant 6122-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 4689

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Cliquet réversible à denture fine HiPer dans 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dents ∙ angle de manœuvre de 4°)
  • Outils dynamométriques haut de gamme de haute précision – pour les exigences les plus élevées
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
    Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Levier de manœuvre intégré
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Graduation de précision fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 543 mm
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 9.0 – 47.5 kg
  • Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange